トラックボールマウス 有線 無線 Bluetooth 4.0 切替可能 8ボタン 人差し指 3年保証 DEFT PRO

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18438368 品番M-DPT1MRBK
参考基準価格(税別)¥20,930 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長寿命部品を採用し、保証期間3年を実現。 さらに進化を遂げた、人差し指操作タイプ トラックボールのハイスペックモデル ”DEFT PRO”。

種類【射出光線】不可視波長域 コネクタ形状USB(A)オス ※有線/無線2.4GHz接続モードの場合 ボタン数8個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1、有線接続用ケーブル×1 サイズLL 質量(g)【マウス】約162※電池含まず、【レシーバー】約2 電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 適合規格Bluetooth 4.0 Class2 / プロファイル:HOGP(HID Over GATT Profile)※Bluetooth接続モードの場合 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS High Sierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能) 対応【レシーバー収納】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】91.4×133.4×57.3、【レシーバー】13.1×18.2×5 機能【横スクロール機能】○ 通信方式GFSK方式(2.4GHz接続時)/FHSS方式(Bluetooth接続時) インターフェースUSB ※有線/無線2.4GHz接続モードの場合 保証期間3年間 ボール径(Φmm)約44 連続動作時間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約134時間、ハイスピードモード:約91時間/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約167時間、ハイスピードモード:約104時間 連続待機時間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約925日、ハイスピードモード:約925日/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約925日、ハイスピードモード:約925日 ホイール数1個 電池使用可能期間【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約301日、ハイスピードモード:約211日/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約366日、ハイスピードモード:約240日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定) 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯 ※無線2.4GHz/Bluetooth接続モードの場合
注意
※各OSの最新バージョンへのアップデートやサービスパックのインストールが必要になる場合があります
※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする