FORK OIL 7.5W

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード18438937 品番97823
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。

粘度7.5W 基油鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18438937
2021-11-03
用途:
予備
ラクール 様

他のメーカーと粘度指数の基準が違うので注意 通常10Wを使用

1人が参考にしています
対象商品:
01669212
2015-10-25
用途:
バイクメンテナンス

特に問題無し

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする