SF-DFC10 WT どこでもFAN コードレスコンパクト TOPLAND 18440967

 

SF-DFC10 WT どこでもFAN コードレスコンパクト TOPLAND 18440967 SF-DFC10 WT どこでもFAN コードレスコンパクト TOPLAND 18440967 SF-DFC10 WT どこでもFAN コードレスコンパクト TOPLAND 18440967 SF-DFC10 WT どこでもFAN コードレスコンパクト TOPLAND 18440967

どこでもFAN コードレスコンパクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18440967 品番SF-DFC10 WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コードレスでも使える充電式扇風機
本体に電池が内蔵されており、電源の無い場所でも送風することができます。
本体が薄型、軽量なので持ち運びもラクラクです。
奥行きわずか約6cm。本棚や、デスクの中でもスッキリ収納できます。

ホワイト 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.3m)、取扱説明書(保証書) 材質ABS樹脂 質量(g)290 消費電力(W)4(最大) 電源内蔵電池:ニッケル水素電池(2500mAh)/家庭用コンセント電源(AC100V 50/60Hz)/USB電源(DC5V/0.5A) 本体寸法(mm)156×182×52.5 ハネ径(cm)15 羽根枚数7 風量調整3段階 上下角度調整 切タイマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする