デジタルクッキングスケール KJ114

(43件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18441633 品番 KJ114-WH
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
コンパクト・薄型で収納に便利。
引っかけられるフック穴付き。

用途
料理やお菓子作りをする方。
子どもと一緒に料理をしたい方。
→子どもが好きな色を採用しております。
電源
単4形乾電池
2本
ココナッツホワイト 付属品お試し用電池,取扱説明書 材質ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 測定範囲0 〜 1000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約205(乾電池含む) 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg)1 最小表示(g)0.5 計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120 最小目盛0.5g 保証期間1年 最大計量(kg)1 最小目盛(g)0.5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 計量範囲0〜1000g 計量精度±1g(0g〜250gまで)、±1.5g(251g〜1000g) ひょう量単位g
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品説明動画

あなたはどっち?【人気カラーのクッキングスケール】0.5g単位で1kgまではかれるKJ-114、1g単位で2kgまではかれるKJ-213
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
重量計
エムワイトランスポート有限会社 様

請求書など送るのに図ってます。以前は適当に投函してたが時々戻って来てしまい購入した・もう戻ってこない

対象商品:
18441633
2025-05-27
用途:
料理、郵便になど。
その他業種

郵便局まで行かず重さが測れるのでポストに入れるので買って良かったです!

対象商品:
18441633
2024-06-29
用途:
車のヘッドレンズのくすみ除去時
建設業・工事業

しっかりくすみを落とすことが出来たので良かったです。撥水性もあり、汚れが付きにくいのもいいです。磨く時は囲を広げず、部分毎に仕上げていく方が上手くいきます。

対象商品:
18441633
2024-07-29
用途:
生地の秤
アロフト株式会社 様 (飲食業)

グラム数が表示されるまでの時間が短くて良い。
素晴らしい

対象商品:
18441633
2023-12-04
用途:
牛舎で使用

牛舎での子牛用の飼料計量で使用しています。グラム単位の計量ができ重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18441633
2024-03-01
用途:
薬剤の計量
農・林・水産業

0.5gまで計量することができ、薬剤を正確に測り取ることができている。満足している。

対象商品:
18441658
2023-07-12
用途:
郵便物の重さを調べる
一般社団法人おふぃすHIYoCo 様 (医療・福祉・介護関連業)

量りやすくて、少数以下もあるので正確に郵便物の料金が調べられる。角2などの大きい封筒には若干向いていないがなんとか大丈夫。
以前の職場でこれのホワイトを使っていて良かったから購入した。
ブルーベリーパープルはとてもきれいで大満足。

1人が参考にしています
対象商品:
18441658
2023-09-27
用途:
書類の発送時
製造業

書類を発送するのに、重量を測り切手代を選定する為に購入。
コンパクトで、使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする