SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)の テールボックス
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)の テールボックス本体
TRAX ADV Mサイドケース
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18442997
品番
ALK0073311000L/B
参考基準価格(税別)
¥70,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
色
ブラック
容量(L)
37
質量(kg)
5.1
タイプ
左
寸法(cm)
49×23×37