ALU-RACK用 QUICK-LOCKアダプタープレート

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別HEPCO&BECKER用 注文コード18443198 品番GPT00152410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別6種類から選べます 他の種類を見る
種別HEPCO&BECKER用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18443189
2025-05-08
用途:
SW-MOTECH用GIVEのベース

据付が予想より渋い(固い)
ベースの取り外しも固くてコイン等では不可
大きなマイナスドライバーが必要

対象商品:
18443198
2020-08-10
用途:
SWmotechのキャリア、アリュラックシリーズのトップケース用アダプターです。
医療法人清佳会 様

SWmotechのキャリア、アリュラックシリーズはアダプターで色々なメーカーのトップケースを取り付けることができます。
アダプターはクイックロックネジ3個で取り付けできるので便利です。コインでも回せるネジで90度回すだけです。
アリュラックシリーズは新モデル製作されていないのでアダプターも製造終了が近いと思われます。

対象商品:
18443189
2019-06-05
用途:
普段使い
医療・福祉・介護関連業

バイクKTM 690 Enduro R (2009) + キャリアSW-Motech Alu-Rack + 箱Kappa K39N との組み合わせで使用しています。使い始めてあまり間がないので、組付けについてコメントします。キャリアとアダプタープレートを固定する3点の止め具が初めて見るタイプで少し特殊でした。一見固定が難しそうだと思いましたが、下部の受けにあたる長方形の部品を、出っ張りの面を下に向けてキャリアの裏に固定し、プライヤーで掴んだ5円玉で、プレートの表から軽く押しながらゆっくり時計回りに回すと、結構すんなり固定できました。この文章でどこまで伝わるかわかりませんが、参考になれば幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする