綿100%パイル地 防水おねしょシーツ シングルサイズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18444257 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表はやわらかいパイル地、綿100%でお肌にもやさしいシーツです。
幼児のおねしょ対策に便利です。
おねしょをしっかりキャッチして、敷布団を濡らす心配がありません。
介護用としてもお使いいただけます。

材質(表)パイル部:綿100%、グランド部:ポリエステル100%(裏)ポリウレタンコーティング サイズシングル 寸法(cm)約100×200
注意
※ポリウレタンコーティング面(ツルツルした面)を下にしてご使用ください。
※四隅のゴムを布団に掛けてご使用ください。
※火気のそばでご使用しないでください。
※電気毛布など熱源のあるものと一緒に使用しないでください。
※ひっかけたり、引っ張ると裏面が剥離し漏れの原因になります。
※洗濯機ではネットを使用してください。
※脱水機ではネットを使用してください。
※乾燥機は使用しないでください。
※アイロンは使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-02
用途:
老猫の粗相への対処
その他業種

私のベッドで寝る事が多くなった猫が、猫トイレに向かう時飛び下りる際、どうしても粗相してしまうようになりました。ベッドカバーの代わりに布団の上に掛けてます。洗ってすぐ乾くので良い買い物をしました。

対象商品:
18444257
2021-08-18
用途:
ペット用のシーツとして使用
株式会社小田原機器 様 (製造業)

2箇所での使用を5枚で回しています。洗濯後の乾燥に若干時間がかかるのが気になりますが、使用時の機能には満足しています。

対象商品:
18444257
2020-09-18
用途:
子どものおねしょ対策
製造業

厚みもあってサイズもぴったり。
今までベビー布団用の小さいものを何枚か使ってシングル布団に敷いていたので凄く楽になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
18444257
2021-11-10
用途:
介護用
医療・福祉・介護関連業

今まで使用していたシーツは、表面がツルツルしていました。
寒さに向かい、肌触りの冷たくないものを探していました。
価格も手ごろで、サイズもたっぷりだったのでよかったのですが、
本人の着ている衣類との摩擦があり(ツルツルの分に比べれば
当たり前なのですが)すぐにヨレヨレになり、何度も直すのが
面倒で、(本人にはかわいそうですが)すぐにツルツルの分に
代えてしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
18444257
2019-05-10
用途:
老犬のシーツからのおしっこもれに
卸売・小売業

肌触りも良く柔らかくてつかいやすい。他にもいろいろなサイズもほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
19535802
2016-05-30
用途:
子供が寝る際
医療・福祉・介護関連業

子供のシーツとして利用させていただいてますが、肌触りが良いみたいで、しっかりシーツの上で寝ています。先日早速おねしょをしたのですが、効果抜群でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする