外径用ホルダ AWLNR/L (エコターン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18448377 品番 AWLNR2020K0604-A
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。

勝手右勝手 適合チップ六角形80° 切込み角Kr(°)95 クランプシステムダブルクランプ式 チップ逃げ角(°)0 用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。WN□□0604形インサートに対応。 トラスコ品番711-1070 シリーズEcoTurn 寸法L1(mm)125 使用チップWN□□0604□□ クランプ押え駒 ダブルクランプ 寸法h1(mm)20 主な用途外径&端面加工 寸法f(mm)25 材質(シャンク) 切刃形状L刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃角度(°)95 シャンク寸法(h×b)(mm)20×20
注意
※メーカ直送商品商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする