タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
ホルダ C-PCLN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
左
クランプシステム
クランプオン式
切込み角Kr(°)
95
注文コード
18448614
品番
C4PCLNL17080-12
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・クランプシステム・切込み角Kr
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
ひし形80°
勝手
左
クランプシステム
クランプオン式
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
TungCap, ポリゴンカップリングツーリングシステム
参考になった