遠赤セラミックヒーター 標準【S-T型】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18448649 品番 YIR12040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。
正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。
発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。
長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。
発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。

容量(kW)0.4 電圧(V)200 仕様(中心波長)6.15〜3.75μm 最高温度(℃)(表面)500 引張強度(kg)(リード線)15 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 耐用寿命10000時間以上 絶縁破壊電圧(kV)4以上 安定時間(分)6〜8
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※定格電圧以上の電圧ではご使用できません。
※油分や水分の有る雰囲気ではご使用できません。
※本ヒーターは輻射加熱となります。被加熱物には接触できません。
※本ヒーターを複数使う場合には、水平側に並べて配置ください。
※発熱効率が低下しますのでヒーターの表面に異物を付着させないでください
※破損して思わぬ事故につながりますので振動、衝撃がある場所では使用しないでください
※使用中に異常が発生した場合は、ただちに電源を切って使用をおやめください
※リード線の接続は、ニッケル耐熱電線とニッケル圧着端子を使用して確実に取付けてください
※端子部の表面が酸化して接触不良を起こすことがありますので端子部は、できるだけ高温雰囲気の外に出すようにしてください
※ヒーターは、熱衝撃に安定なセラミックを使用していますが、取扱いには十分ご注意ください
※分解・改造は絶対に行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする