タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
ホルダ C-SVJC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
左
切込み角Kr(°)
93
注文コード
18448675
品番
C5SVJCL35060-16N
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・切込み角Kr
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
ひし形35°
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
シリーズ
TungCap
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
TungCap, ポリゴンカップリングツーリングシステム
参考になった