画像準備中

外径用ホルダ PCLNR/L (エコターン)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18448763 品番 PCLNL2525M0904
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。

勝手左勝手 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 クランプシステムレバーロック式 チップ逃げ角(°)0 用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。 トラスコ品番711-1908 シリーズEcoTurn 寸法L1(mm)150 使用チップCN□□0904□□ クランプレバーロック 寸法h1(mm)25 主な用途外径&端面加工 寸法f(mm)32 材質(シャンク) 切刃形状L刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃角度(°)95 シャンク寸法(h×b)(mm)25×25
注意
※厚みの異なるチップ(CN□□0903サイズ)は、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする