ALH3050 アルミ箔ヒーター 坂口電熱 18448868 ALH3050 アルミ箔ヒーター 坂口電熱 18448868 ALH3050 アルミ箔ヒーター 坂口電熱 18448868

アルミ箔ヒーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18448868 品番 ALH3050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

【容易な貼り付け加工】フレキシブル性に優れ、粘着テープが付いており、曲面・円筒状等の被加熱面に容易に貼り付けられます。
【速い昇温速度】高熱伝導のアルミ箔と両面テープで発熱体を挟み込んでいるため熱応答性に優れ、速い昇温が可能です。
【構造図】シリコーンコードヒーターを0.03mm 厚のアルミ箔で挟み込み、貼り合せた構造になっています。
放熱面に付いている剥離紙を剥がし、平面や曲面の被加熱物に簡単に取付けられます。

容量(W)150 電圧(V)100 寸法(幅W×長さL)(mm)300×500 用途電気冷蔵庫、温蔵庫の凍結防止冷凍ショーケースの霜取り、曇り取り用配管関係の保温、凍結防止用温床、育苗器、理化学機器の保温 耐電圧AC1000/1 容量公差±10% 絶縁抵抗(MΩ)100/DC500V 最高耐熱温度(℃)120 リード線1000L 発熱密度(W/cm2)0.1
注意
※本製品は工業用製品です。
※使用状況に応じ、電圧制御または温度調節器を使用し、ヒーター表面温度にて温度管理を行ってください。
※屋内使用専用で防水構造ではありません。ヒーターに水・溶液などをかけないでください。
※ヒーター取付け時、被加熱物への密着度合いが悪いと熱伝達率が低くなり過熱し、早期断線の原因になります。
※ヒーターには可燃物を近づけないでください。火災の原因になります。
※大気中で空焼きしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする