※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外径用ホルダ PTGNR/L (エコターン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18448885 品番 PTGNR2525M1104
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。

勝手右勝手 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)91 クランプシステムレバーロック式 チップ逃げ角(°)0 用途外径加工用ホルダ。 刃先角:91°(G刃形)。 TN□□1104形インサートに対応。 トラスコ品番711-2173 タイプレバーロック式 P形外径加工用バイト 刃先角91° シリーズEcoTurn 寸法L1(mm)150 使用チップTN□□1104□□ クランプレバーロック 寸法h1(mm)25 主な用途外径加工 寸法f(mm)32 材質(シャンク) 切刃形状G刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃角度(°)91 シャンク寸法(h×b)(mm)25×25 使用インサートTN□□1104形
注意
※厚みの異なるチップ(TN□□1103サイズ)は、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする