901T 標準コネクター【プラグ】 Watlow 18448965 901T 標準コネクター【プラグ】 Watlow 18448965 901T 標準コネクター【プラグ】 Watlow 18448965

標準コネクター【プラグ】

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18448965 品番 901T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。
耐熱および耐衝撃性に優れ、取付けが簡単です。

形状ジャック 寸法(mm)(ピン間隔)11.1 カラーコード(ANSI)青色 寸法(Φmm)ピン:(+)3.97、(‐)4.78 耐熱温度(℃)215 熱電対T(CC)
注意
※プラグ・ジャックはセット売りではございません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18448895
2019-02-26
用途:
温度センサーの接続
製造業

この商品はプラグだけでジャックは別売りです。
商品の写真には、プラグとジャックがペアになって写っている。当然セットでの販売だと勘違いした。商品が届いてはじめ気が付いた。写真のジャック部分には×を付けるなどして、一目見て分かるようにして欲しい。また、対応するジャックのページへのリンクが無く、探すのに大変苦労した。間違い防止の為にもリンクを張っておいてほしい。ジャックのページにもプラグへのリンクを張っておいてほしい。
商品がすぐに届いたのは、良かった。
商品の使用感は、まだまだ使えていないので、分からない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品画像について検討させていただきます。現状注意書きにてプラグが別売りの旨表記させていただいております。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする