T35051FH フレキシブル補償導線付 K タイプ Φ0.5 シース熱電対(Max200℃環境対応) 坂口電熱 18449139 T35051FH フレキシブル補償導線付 K タイプ Φ0.5 シース熱電対(Max200℃環境対応) 坂口電熱 18449139

フレキシブル補償導線付 K タイプ Φ0.5 シース熱電対(Max200℃環境対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18449139 品番 T35051FH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

可とう性フッ素樹脂(外皮)の補償導線は、柔軟、耐熱、耐寒、耐燃、耐薬品性に優れているため
射出成形機 やロボット等の可動部への配線にも適しています。
スリーブ、補償導線を含む熱電対全体が最高200度の環境下 で使用可能です。

材質(シース)SUS316 長さ(mm)(補償導線)1000 シース部寸法(Φmm×mm)0.5×100 接点非接地 常用温度(℃)500 耐熱温度(℃)(補償導線)200 許容差クラス1 補償導線可とう性フッ素樹脂 スリーブ寸法(Φmm×mm)6.5×30 素線の種類Kタイプ
注意
※セットビス(セットスクリュー・いもネジ)による締め付けは製品を破損する可能性がありますので、ご使用を避けてくださいスリーブは200℃を超えないようご使用ください金属シース部の曲げRは、シース外径の3倍以上(1.5mmR)確保してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする