RZ5 RZ型測温抵抗体 坂口電熱 18449464 RZ5 RZ型測温抵抗体 坂口電熱 18449464

RZ型測温抵抗体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18449464 品番 RZ5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

白金に電気を流した時に発生する抵抗値の差を測定し、温度に換算しています。
RZ型測温抵抗体は、白金抵抗体を小型の保護管に挿入したシンプルな構造の製品です。
高精度で安定性が高く、より正確な温度制御が可能です。
抵抗値から温度を求めるため、補償導線の基準接点が必要ありません。

使用温度範囲(℃)〜200 材質(保護管)BS + ニッケルメッキ 種類Pt100ΩR100/R0=1.3851 規格(基準抵抗値)JISC1604 寸法(幅W×高さH)(mm)(保護管)6×4 許容差クラス(B級) リード線フッ素樹脂被覆電線 保護管長L(mm)35
注意
※屋外仕様ではございません。
※防水構造ではございません。
※測温部の折り曲げは出来ません。
※リード線は、繰り返しの屈曲、ねじれ、引っ張り、摩擦、振動を受ける用途にはご使用できません。
※リード線は、耐熱温度180℃となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする