シールドクリーナー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本(30mL) 注文コード18450845 品番L-028
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

空手防具面用クリーナーです。
シールドに付着した汗、唾などの汚れやくもり止めを落とします。
曇り止めの処理がしやすくなり、効果もアップします。
本品は空手防具面に採用されているポリカーボネイトをはじめ、素材を傷めることなく使用できます。
塗布面は、塗りやすいスポンジタイプ。

用途
空手防具面のシールドのお手入れにご使用ください。
バイクのヘルメット等、各種シールドにもご使用可能です。
シールド部分の水分やほこりをよく拭き取ってから、十分に塗布し、柔らかい布などで丁寧に汚れを拭き取ってください。
乾きましたら乾拭きをしてください。
十分に乾ききったら専用の曇り止めで曇り止め処理をしてください。
材質PP 外形寸法(mm)35×35×86 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※保管は直射日光をさけてください。
※絶対に飲まないでください。
※決められた用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする