12328704 ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め ボトルコーヒー カフェインレス 無糖 900ml ネスレ 18451363

ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め ボトルコーヒー カフェインレス 無糖 900ml

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(900mL×12本) 注文コード18451363 品番12328704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

挽きたての繊細な香りをそのまま閉じ込め、コク深めでしっかりした味わいと澄んだ後味を実現しました。
自然の水だけを使用する独自の製法でカフェインを97%カット。
「コーヒーは飲みたいけれど、カフェインが気になる」という方にお楽しみいただける、やさしいリキッドコーヒーです。

シリーズネスカフェ タイプカフェインレス 無糖 容量(mL)900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×264×71 賞味期限10ヶ月
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:388

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする