メーカー仕様のスイッチに難点があり交換も容易であるあると判断したので採用、結果良好です。
工進 エンジンポンプのストップスイッチのつまみが取れてしまったので、合いそうなこれに換えました。
純正より縦が少し長いですが、ネジ位置や線の長さはちょうどでgoodです。
少し大きくなってしまったので少し邪魔かな。
やまびこ製灌水ポンプ 型式TUE26PDのエンジンスイッチ部番(LE80036AA)を探していたところ、モノタロウさんでこれがヒットしました。
付いていたものより多少大きかったですが、取り付け穴が合ったので大丈夫でした。
取り付け穴の中心から中心までの長さは、約26oです
樹脂部分の幅は、約35o 高さは約26.5oです
AY120MMも注文してみましたが、配線の長さが違うだけだと思います。
プッシュ式のキルスイッチを交換するために購入しました
今まではエンジンが切れるまでボタンを押してなきゃいけませんでしたが
カチッとするだけでエンジンを止められるので楽です
レビューを見て、もしやと思い、注文しました。ほかの修理で業者に見てもらっていても、このスイッチを忘れていました。もっと早くに、解決してしかるべきだったと思います。
わずらわしさや、作業中の切り替えがはやくなり、普通ではあるけどありがたいと思いました。
古いトップカーのボタン式キルスイッチがだめになったので、手ごろなものを探していました。ボタン式よりも気に入っています。ねじ穴さえあければ、取り付けは極めて簡単です。