アクティフ 6インデックスフォルダー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18452507 品番 ACT-906-52
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

散乱した書類もスッキリ整頓。放り込むだけの簡単収納。6仕切り7ポケットタイプ。中仕切りで書類をかんたん分類。書類や領収書などを月ごとに半年分(予備1ポケット)を保管。その日の教科ごとに1日分を細かく分けて1つのフォルダーにまとめて整理。書類の厚みに応じて調整できるマチ付。大きく開いて出し入れしやすい。大きなインデックスにメインタイトルをつけてわかりやすく分類。

クリーム 仕様6仕切り7ポケット 材質PP 0.2mm厚(半透明) サイズA4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×310×4(マチ最大20) 収納枚数約185 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする