セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの 収納ボックス/ケース
セキセイの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
アクティフ 12インデックスフォルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
18452552
品番
ACT-912-33
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
書類や領収書などを月ごとに1年分(予備1ポケット)を保管。同じ案件に関する資料などを、細かく分けて1つのフォルダーにまとめて整理。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×310×8(マチ最大20)
仕様
12仕切り13ポケット
材質
PP 0.6mm厚(半透明)
色
ライトグリーン
サイズ
A4
収納枚数
約175
グリーン購入法
適合