アクティフ 12インデックスフォルダー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18452568 品番 ACT-912-52
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

書類や領収書などを月ごとに1年分(予備1ポケット)を保管。同じ案件に関する資料などを、細かく分けて1つのフォルダーにまとめて整理。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×310×8(マチ最大20) 仕様12仕切り13ポケット 材質PP 0.6mm厚(半透明) クリーム サイズA4 収納枚数約175 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
テスト整理
その他業種

これ以上の商品が見つかりません
機能性、材質、完璧です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする