AD-2650-10 アドワン ボックスファイル セキセイ 18453085

アドワン ボックスファイル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード18453085品番AD-2650-10
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

カラーバリエーション豊富で丈夫なPP製のボックスファイル。丈夫なPP製だから長く使えて経済的。内容がひと目でわかるタイトルラベル付。底が抜けない2重ロック。

ブルー付属品タイトルラベル付2枚サイズA4タテ材質(本体)再生PP 0.9mm厚規格A4タテ寸法(縦×横×奥行)(mm)309×265×102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18453085
2018-12-03
用途: 書類整理

「底が抜けない2重ロック。」が気になりましたが、やっぱり組み立て式
でした。商品説明に追加してほしい。
造りは丈夫ですが、自重が軽いので書類を沢山入れて重くしないと自立が不安定。

1が参考にしています
対象商品 : 18453085
2016-06-27
用途: ファイルの分類保管

材質がプラスチックで耐久性・耐候性が紙材質製より高いと思います。また鮮やかな色合いで気に入ってます。

対象商品 : 18453146
2016-03-02
用途: 本棚の中の整理

このままで十分満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする