アドワン ボックスファイル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード18453094 品番AD-2650-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

カラーバリエーション豊富で丈夫なPP製のボックスファイル。丈夫なPP製だから長く使えて経済的。内容がひと目でわかるタイトルラベル付。底が抜けない2重ロック。

レッド 付属品タイトルラベル付2枚 サイズA4タテ 材質(本体)再生PP 0.9mm厚 規格A4タテ 寸法(縦×横×奥行)(mm)309×265×102

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18453094 AD-2650-20 18453103 AD-2650-21 アドワン ボックスファイル セキセイ アドワン ボックスファイル セキセイ 1個 639 税込703 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18453085
2018-12-03
用途:
書類整理

「底が抜けない2重ロック。」が気になりましたが、やっぱり組み立て式
でした。商品説明に追加してほしい。
造りは丈夫ですが、自重が軽いので書類を沢山入れて重くしないと自立が不安定。

1人が参考にしています
対象商品:
18453085
2016-06-27
用途:
ファイルの分類保管

材質がプラスチックで耐久性・耐候性が紙材質製より高いと思います。また鮮やかな色合いで気に入ってます。

対象商品:
18453146
2016-03-02
用途:
本棚の中の整理

このままで十分満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする