AP-956-21 プレイング 2ウェイケース(がっちりワイド) セキセイ 規格A4 18453654

プレイング 2ウェイケース(がっちりワイド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード18453654 品番AP-956-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

中仕切り付2ウェイケース。「抱える」「取っ手を持つ」2waysの使い方ができる新機能取っ手。取りはずしのできる中仕切りはセキセイオリジナル。取り外しできる中仕切りを使えば中身をスッキリ整理できます。中仕切りは不要な時には平らにして保管できます。中仕切りを取り外せば厚みのある辞書などもラクラク収納できます。0.9mm厚の丈夫なPP製の生地が中身をがっちりガードします。

ピンク 材質(本体)PP、(取っ手)EVA樹脂 厚さ(mm)0.9 サイズA4 規格A4 寸法(縦×横×奥行)(mm)260×340×60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18453654 AP-956-21 18453645 AP-956-10 プレイング 2ウェイケース(がっちりワイド) セキセイ プレイング 2ウェイケース(がっちりワイド) セキセイ 1個 1,498 税込1,648 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする