アルタートバッグ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18453688 品番 ART-90B
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パネル・イラストボード・製図板などの持ち運びに最適。2枚のパネルを収容することができます。丈夫な防水加工生地を使用しています。肩紐は長さ調節できます。A1、B1サイズは携帯に便利な横手提げ付です。フタ部分はマジックテープ3ヶ所止めなので中身をしっかり保護します。

仕様ポケット付 材質ナイロン(防水加工) サイズA2 規格A2 寸法(縦×横×奥行)(mm)435×604×55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
ポスター類の梱包管理
卸売・小売業

B3サイズのクリアケースを入れるのにこちらが調度良かったです。

対象商品:
18453672
2023-07-13
用途:
現場作業での図面等の持ち運びに利用
川島事務所 様 (その他業種)

本日雨の中現場立会にようきましたが、防水なので書類がぬれずたすかりました。

1人が参考にしています
対象商品:
18453715
2022-12-24
用途:
光るトレース台の収納
教育・研究機関

これほど大きいサイズのトートバッグは珍しいので大変助かりました。

対象商品:
18453697
2022-11-22
用途:
100w太陽光パネルバッグにしています。
卸売・小売業

二つ折りになる100wソーラーパネルバッグとして使用しています。線もあるので、余裕があり防水性があるので便利に使っています。

対象商品:
18453672
2021-10-01
用途:
書類運搬
不動産業

A3の大量の書類運搬にちょうど良い。使わないときは折りたためて、コンパクトになり便利。

対象商品:
18453672
2021-04-08
用途:
製図板ケースとして

ステッドラーのA3製図板を入れるために購入。サイズはぴったりでPPの固いものより使いやすいと思います。

対象商品:
18453672
2020-12-01
用途:
車(ジムニーJB64W)の荷室収納

車(ジムニーJB64W)の
窓枠にシンデレラフィット。
デッドスペースの活用だけではなく
目隠しにもなりました。

対象商品:
18453688
2020-07-14
用途:
木彫り用の板を 搬送する時に使用します

高さが 半分になったり 取っ手の 位置が 変えられると とても良いのですが

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする