アルタートケース

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18453767 品番 ART-850-60
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

大判の作品や図面を折らずに収容。小物なども同時に入るボックス型ケース。水や汚れに強く、丈夫なポリプロピレン製ですから、大判の作品や版下などを折らずに収容。しっかり守ります。

ブラック 用途資料・サンプルや小物なども同時に入るボックス型、しかも軽量ですから携帯に便利です。開閉は軽いタッチのワンタッチ止め具で使いやすく、とても簡単です。中身の出し入れもスムーズに行えます。 材質PP 厚さ(mm)1.1 サイズ四ツ切 規格四ツ切 寸法(縦×横×奥行)(mm)420×570×30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
作品の持ち運びケース
tres 様 (サービス業)

昔からある黒いケースです。懐かしいです。。変わらずシンプルで美しいデザインと価格も手頃です。ベストセラー商品だと思います

対象商品:
18453776
2022-11-09
用途:
賞状を入れるのに使用
一般財団法人全国危険物安全協会 様 (その他業種)

大きさもちょうど賞状にあったものがあり、重宝しました。

対象商品:
18453776
2019-10-17
用途:
建築設計図の製図の運搬に使用
金融・保険業

量販店や文房具店など色々な店を探しましたが、もっと幅広だったり頑丈過ぎたり扱っていなかったりと、なかなか見つかりませんでした。大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18453767
2018-07-26
用途:
レントゲン写真の移動用
その他業種

レントゲン写真は半端なサイズでしたが、これで移動が容易になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする