セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの 収納ボックス/ケース
セキセイの スタンドファイルボックス
パピエリ ドキュメントスタンド A4タテ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18454862
品番
FB-2381-30
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
使えば使うほど、ほんわか幸せな気分になる、ソフトなカラーのpapieri(パピエリ)シリーズ。書類を立てて収納できる。
色
グリーン
仕様
12仕切り、13ポケット
材質
(ポケット)PP、(インデックス)紙
厚さ(mm)
2.5
サイズ
A4
寸法(縦×横×奥行)(mm)
325×260×20〜330
材質(表紙)
再生発泡PP
グリーン購入法
適合