セマック ドキュメントスタンド A4タテ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18455185 品番 MA-3200-20
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする、アコーディオン式の収納スタンド。タテ型。

レッド 仕様12仕切り、13ポケット 材質(表紙)PP、(インデックス)紙、(ポケット)PP、(糸)ナイロン 厚さ(mm)1.8 サイズA4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×260×約20〜330

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18455194
2022-11-12
用途:
顧客の資料整理に使います
医療・福祉・介護関連業

使い勝手がいいので、重宝しています。グリーンを購入しました。かわいいです。

対象商品:
18455203
2017-08-27
用途:
月別の種々の書類を収納。
医療・福祉・介護関連業

事務机の引き出しの中に収納を考えていたが、ほんの少し高さが引っ掛かり残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする