ページインプレゼンホルダー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 グレー 厚さ(mm)0.7 注文コード18455858 品番PAL-703-70
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は色・厚さなど6種類から選べます 他の種類を見る

自由なイメージをいかせる透明表紙なのでプレゼンテーションに最適です。透明度の高いポケットを使用していますので、写真やイラストのカラーも美しく鮮やかなままです。シンプルなイメージで使いやすいクリアとグレーの透明表紙。上から入れるポケットタイプ。

グレー 厚さ(mm)0.7 背幅(mm)8 寸法(縦×横)(mm)374×278 材質(表紙)PP、(ポケット)PP ポケットタイプ溶着式ポケット(中台紙なし)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18455885
2024-03-19
用途:
印刷した写真を入れる
サービス業

A3の透明で見栄えのいいバインダーは、あまり見当たらないのですが、これはしっかりしていていいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする