※使用例
精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
レタス1玉用 舟底袋
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
18455877
品番
4121277000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
口が大きく開いて入れやすい!底が広がって安定。すっぽりときれいに収まる。プラマーク入り。
穴数
なし
材質
OPP防曇
長辺(mm)
320
短辺(mm)
150+GZ60
厚さ(mm)
0.040
質量(g)
4.9
厚さ
#40
寸法(幅W×長さL)(mm)
320×150+GZ60