ページインプレゼンホルダー(センターウェイ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18455903 品番 PAL-604-90
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

自由なイメージをいかせる透明表紙なのでプレゼンテーションに最適です。ヨコ入れタイプのポケットなので、倍判のA3サイズも収容できます。書類の保管やプレゼンテーションに最適。透明度の高いポケットを使用しています。

クリア 厚さ(mm)0.5 材質PP サイズA3 背幅(mm)5 寸法(縦×横)(mm)312×245 ポケットタイプ溶着式ポケット(中台紙なし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする