ペーパーシスボックス A4タテ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18455928 品番 SBF-100S-10
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ペーパーシスボックスの活用で文書管理のシステム化が図れます。
丈夫で強い底部分。
底部分は特殊加工により丈夫にできていますから移動の際にも安心です。
便利なワンタッチ組み立て。
両側を押さえて箱状に起こし、底のツメをはめこむだけで簡単に組み立てられます。
未使用時の保管にも場所をとりません。

サイズA4タテ ブルー グリーン購入法適合 材質再生紙(E段ボール紙) 高さ(mm)306 奥行(mm)254 背幅(mm)100 収納幅(mm)93 寸法(縦×横×奥行)(mm)306×254×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする