3901302700 鮮度保持 BOX PACKミニトマト 精工 18456044

※使用例

鮮度保持 BOX PACKミニトマト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード18456044 品番3901302700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

今までにない形状!優れた自立安定性!微細孔の穴開けで通気性が抜群!

穴数なし 材質OPP/CPP 質量(g)4.53 タイプ150g 厚さ#80 寸法(幅W×長さL)(mm)110×140+GZ35+40
注意
※BOX PACK、ボックスパックは精工の登録商標です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする