※使用例
精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
鮮度保持 BOX PACKミニトマト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
18456053
品番
3901302800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
今までにない形状!優れた自立安定性!微細孔の穴開けで通気性が抜群!
穴数
なし
材質
OPP/CPP
質量(g)
5.36
タイプ
200g
厚さ
#80
寸法(幅W×長さL)(mm)
120×160+GZ35+40
注意
※BOX PACK、ボックスパックは精工の登録商標です