精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
鮮度保持フィルムS&S NEW新鮮パック エダマメ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
18456184
品番
3000025800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水分子コントロールによる鮮度保持機能が付与されたチャック付き袋です。
穴数
2
材質
OPP防曇
長辺(mm)
210
短辺(mm)
170
厚さ(mm)
0.040
質量(g)
2.6
タイプ
4C
厚さ
#40
寸法(幅W×長さL)(mm)
170×210
注意
※S&S(S&Sフィルム)は精工&鮮度保持システムの登録商品です