ザバーン防草シート 136グリーン

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 18456629 品番 XA-136G2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。

幅(m)2 長さ(m)50 グリーン 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.4 耐候年数(年)砂利下:半永久 用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。 タイプスタンダードタイプ 使用目的雑草防止 耐候性(耐候年数目安)砂利下:半永久
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18456613
2020-12-04
用途:
庭に通路を作成時
不動産業

防草シートとしては値段が高い方だが、敷設した後ほぼ草は生えてきません。通路として利用するためこの上に砂利を敷いた時に半永久的にもつと言うのも嬉しいです。安い防草シートを使った時は下から草が生えてきた事があるので。

1人が参考にしています
対象商品:
18456629
2019-10-08
用途:
太陽光発電の下の防草シートとして
卸売・小売業

テープの送料が、個別に配送料がかかるのがおかしいと思います。
一個でも三個でもひと箱に入れたら送料はひと箱分のはずなのに何故三箱分かかるのか理解できません
再考をお願いします。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする