BC-CP700VU-B 薄型CCDバーコードリーダー (USB) BUSICOM(ビジコム) 18457828

薄型CCDバーコードリーダー (USB)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18457828 品番BC-CP700VU-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

グリップの厚さ約17mm。作業負担の少ない、軽くて持ちやすいコンパクト設計。
ブザー音を消しても振動で読み取り確認ができるバイブレーション機能付き。音を出せない環境でも使えます。
※ブザー音 / 有無、バイブレーション / 有無は任意で設定可能

商品タイプ有線 インターフェースUSB(USBキーボードインターフェース) 読取方式2500pixel CCDイメージセンサー(離し読み) 対応コードJAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2of5(ITF)、Industrial 2of5、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GSI DataBar(RSS) 電源接続先より供給5VDC±5% 質量(g)85 ブラック 分解能(mm)0.076(3mil) 耐衝撃性1.2mから落下後正常動作 幅(mm)120 長さ(mm)157 高さ(mm)79 ケーブル長(m)1.5(ストレート) 仕様通知:LED(黄緑)、ブザー、バイブレーション 使用温度範囲(℃)0〜50 消費電流(mA)動作時:120、待機時:20 保証期間1年 使用CPU32bit CPUプロセッサ 光源(nm)赤色LED(635) 有効読取幅(mm)80 安全規格FCC、CE、RoHS アズワン品番64-1245-38 RoHS指令(10物質対応)対応 感知距離(mm)0〜60 スキャンレート200スキャン/秒 使用湿度範囲(%RH)20〜95

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:503

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする