トレボンMC

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード18458107 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

水稲、野菜のほか、樹木類にも使える殺虫剤です。
水をベースにした薬剤で、有機溶剤の臭いがない。

有効成分エトフェンプロックス(PRTR法第1種)20.0% 適合害虫ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類、イネドロオイムシ、イナゴ類、コブノメイガ、アブラムシ類、ハスモンヨトウ、マメシンクイガ、ウリノメイガ、ハイマダラノメイガ、アオムシ、ヨトウムシ、ケムシ類、ツツジグンバイ、ケブカトラカミキリ 性状白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)19355 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18458107
2022-08-26
用途:
農作業・収穫前の予防
有限会社アイリス商事 様 (サービス業)

適用の説明欄がもう少し詳細ですと、安心感が増すのですが。又、展着剤の相性なども推奨して頂けると助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
18458107
2017-08-29
用途:
ヤブ蚊退治
不動産業

ヤブ蚊退治の為に購入したが、散布してもヤブ蚊 の被害以前と変わらず。散布回数、時期、など色々考慮の余地があるとおもうが、何れにしても即効性が見られず不満。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする