- ムシラップ 丸和バイオケミカル 18458134

ムシラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(100mL)注文コード18458134品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハダニ類やアブラムシ類などの微小害虫やうどんこ病、
パンジーの灰色かび病に対して、薬液の膜で覆うことによって効果を発揮します。
物理的な作用による効果なので抵抗性がつきにくい薬剤です。
登録作物が幅広いので、登録農薬の少ない作物にも使えます。

毒劇区分普通物農林水産省登録第(号)22477性状黄色澄明可乳化油状液体有効成分ソルビタン脂肪酸エステル 70.0%適合作物野菜類、いも類、豆類(種実)、花き類・観葉植物、パンジー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする