ムシラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード18458143 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハダニ類やアブラムシ類などの微小害虫やうどんこ病、
パンジーの灰色かび病に対して、薬液の膜で覆うことによって効果を発揮します。
物理的な作用による効果なので抵抗性がつきにくい薬剤です。
登録作物が幅広いので、登録農薬の少ない作物にも使えます。

毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)22477 性状黄色澄明可乳化油状液体 有効成分ソルビタン脂肪酸エステル 70.0% 適合作物野菜類、いも類、豆類(種実)、花き類・観葉植物、パンジー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする