オルトラン粒剤

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1.5kg) 注文コード18458292 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

土壌処理や葉面散布によってアブラムシ類やアザミウマ類などの吸汁性害虫のみならず、
ヨトウムシ、アオムシ、コナガなどの食害性害虫まで広く同時に防除できます。
高い浸透移行性により、作物のすみずみに行き渡り、害虫をむらなく防除します。
効果の持続期間が長く、省力的な害虫防除ができます。
水利の便の悪いところや施設内でも手軽に使用できます。
優れた殺虫効果と長い残効性により、促成施設栽培では植穴処理をすることにより、
施設のサイドが開いていてまだ天敵を放飼できない期間、害虫の初期発生を予防してくれます。

有効成分アセフェート(PRTR・1種)5.0% 性状類白色細粒 適合作物キャベツ、トマト、キュウリ、ナス、ピーマン、白菜、ブロッコリー、大根、株、ゴボウ、レンコン、ばれいしょ、えだまめ、なばな、花き類、観葉植物、宿根、スターチス、カーネーション、アリウム、菊、たであい、いぐさ、芝、たばこ 農林水産省登録第(号)19993 毒劇区分普通物 剤形粒剤

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18458283
2024-04-25
用途:
庭の植物用に散布しました。
製造業

毎年気がつけば使用しています。特に今回はバラ周りを中心に撒きました。

対象商品:
18458283
2023-11-12
用途:
家庭菜園
武尊建設株式会社 様

野菜の生長に合わせ根元に散布しますが天気予報情報の雨天前日に蒔きます。

対象商品:
18458292
2022-03-24
用途:
庭木の害虫予防

思いついたときに、手軽に散布出来るので便利
水やりの前に散布しておくとすぐに溶けてしまい薬剤の色が残らないのが良い

対象商品:
18458283
2021-09-08
用途:
野菜害虫の駆除
農・林・水産業

殆どの土中にアブラムシが潜伏していますが、当該「オルトラン」粒剤を事前散布すること、又は被害発生時に幅広く散布することで一瞬に駆除することに成功し、大変助かっています。なお、オルトラン粒剤の臭いを害虫が嫌っている様子が認められます。

1人が参考にしています
対象商品:
18458283
2021-07-29
用途:
プランターに
不動産業

葉っぱが、虫食いにあってましたが、オルトランをパラパラ少量まくだけで、改善されました。
有難うございます。

1人が参考にしています
対象商品:
18458283
2021-12-20
用途:
農作業
建設業・工事業

この商品は長い間使用しているので信頼できるものを安く購入できて これからも使用したいと思います

対象商品:
18458292
2021-04-17
用途:
野菜植え付け前
サービス業

白菜植え付け前に土中に一掴みを混ぜて使用、昨年も使用しました

対象商品:
18458283
2020-06-15
用途:
ゴキブリ対策

近所のホムセンより安い。 我が家ではこれを庭やベランダに撒いてゴキブリ対策をしています。 来なくなります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする