MD6015-5B ブックシェルフ Luminous(ルミナス) 18458615 MD6015-5B ブックシェルフ Luminous(ルミナス) 18458615 MD6015-5B ブックシェルフ Luminous(ルミナス) 18458615

ブックシェルフ

(4件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18458615 品番 MD6015-5B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

押入れやクローゼット内の本やCDの収納に。
一人暮らしの本棚としても。

段数5 引出しなし 材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工) 耐荷重(kg)80 キャスターナイロンキャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×29.5×155 ポール径(Φmm)19 アジャスター標準アジャスター
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-29
用途:
メタルラックとして
その他業種

メタルラックとしてはちょうどいいサイズが見つからずブックシェルフで見つけたので買ってみました。
本棚にするための部品がいくつか付属しているだけなので、メタルラックとしても使えてます。

対象商品:
18458606
2022-12-08
用途:
楽譜の整理

ブックエンドが組み合わさっているので倒れずにとても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
18458606
2022-06-03
用途:
ファイル整理
教育・研究機関

組立てもしやすく、とても良かったです。
バックエンドがついているのも良かったです。
棚の上に乗せるので、キャスター使わずに組み立てました。

2人が参考にしています
対象商品:
18458615
2021-09-26
用途:
書籍の収納
その他業種

サイズ、本棚としての機能、安定性、組み立ての簡便さ、全て大変満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする