曜日別特売
PR-071 ニューベジタブルカッター 川崎合成樹脂 18461966

 

PR-071 ニューベジタブルカッター 川崎合成樹脂 18461966
PR-071 ニューベジタブルカッター 川崎合成樹脂 18461966

ニューベジタブルカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード18461966品番PR-071
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ハンドルを回すとカッターの回転で野菜等のみじん切りが出来ます
フタの取っ手収納位置にはめこんでコンパクトに収納

用途
野菜等のみじん切りに
寸法(mm)(使用時)180×145×195、(収納時)Φ144×125材質(容器)AS樹脂、(フタ・裏ブタ・ハンドル)ABS樹脂、(ギア・シャフト)ポリアセタール、(刃物)ステンレス鋼質量(g)437ピンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする