川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の キッチン・調理用品
川崎合成樹脂の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
川崎合成樹脂の ヘラ・スパチュラ
シリコンスパチュラ Scop
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18462063
品番
SS-043
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
混ぜる・炒める・すくい機能をもったスコップ型
材質
(本体)シリコーン樹脂
用途
調理や料理のとりわけに
仕様
食器洗い乾燥機対応
寸法(mm)
240×55×20
質量(g)
100
耐熱温度(℃)
170
芯材
66ナイロン