川崎合成樹脂
マミー ダイヤモンド+セラミックシャープナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
18462903
品番
MS-050
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
キッチンで邪魔にならないスマートフォルム
ダイヤで砥いでセラミックで仕上げる
ステン・鋼製はもちもろんセラミック包丁のお手入れもOK(セラミック包丁はダイヤのみ使用)
用途
各種包丁の簡易研ぎに
材質
(本体)ABS樹脂、(砥石)ダイヤモンド・ファインセラミックス、(滑り止め)エラストマー
寸法(mm)
177×42×54
質量(g)
89
耐熱温度(℃)
80