川崎合成樹脂
マミー ダイヤモンドシャープナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
18462912
品番
MS-051
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
キッチンで邪魔にならないスマートフォルム
ステン・鋼製はもちもろんセラミック包丁のお手入れもOK(セラミック包丁はダイヤのみ使用)
用途
各種包丁の簡易研ぎに
材質
(本体)ABS樹脂、(砥石)ダイヤモンド、(滑り止め)エラストマー
寸法(mm)
175×42×56
質量(g)
75
耐熱温度(℃)
80