安全興業
安全興業の コンテナー
安全興業の ボックスコンテナ
安全興業の メッシュコンテナ
採集コンテナ 2.0 平底
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18463217
品番
SAI-O-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
果実、野菜の採集、集荷、選果、運搬等産地から市場まで色々使用できます。
重ね用の溝がついていますので、収納時に便利です。
玉ねぎ、みかんの収穫に最適!
色
オレンジ
フタ
なし
スタッキング
可
コンテナ種類
メッシュ
材質
PE
外寸(mm)
525×360×305
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×315×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640