クラックキューブ シーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18463534 品番CC-40285
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマートなキューブ型がお部屋に馴染む!クラックガラスがキラキラ輝くライトシリーズ!
繊細なひびの入ったクラックガラスから溢れる優しい光が魅力です。

質量(kg)3.2 高さ(mm)230 タイプ5灯 材質ガラス・スチール Clear 直径(Φmm)500 取付方式ワンタッチ スイッチプルスイッチ 器具・セットセット品 使用電球E17 60Wクリアミニクリプトン球×5 点灯方法5灯→3灯→2灯→消灯 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数8畳用 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする